XDHW 060210 UNI

Réf.: 211898 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
399 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDHW 060210
Type UNI
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.