{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | XDHW 060210 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 6,95 mm | |
| Grosor de placas de corte | 2,38 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 6,95 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 6,95 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 6,5 mm | |
| Radio angular | 1 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 70 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | XDHW 060210 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7535 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7535 | |
| Grosor de la inserción | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | XD0602103N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | XD0602103N | |
| Designación plaquita de corte | XDHW 060210 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 211898 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197479655 | |
| Número del fabricante | 211898 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |