{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | XDHW 060210 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 6,95 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 2,38 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 6,95 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 6,95 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 6,5 mm | |
| Rază la colţ | 1 mm | |
| Unghi la colţ | 70 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | XDHW 060210 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7535 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7535 | |
| Placă de tăiere grosime | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XD0602103N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | XD0602103N | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDHW 060210 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 211898 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197479655 | |
| Număr producător | 211898 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |