{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Belægning | TiAlN | |
| Forsænknings-⌀ | 6,3 mm | |
| Type | HB740 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
| Skærlængde | 6,2 mm | |
| Skaft-⌀ | 7,2 mm | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
| Indvendig køling | nej | |
| Holderstørrelse | 10 mm | |
| til cylinderhoved-DIN-skruer | M3 | |
| mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
| Hovedlængde L | 16 mm | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Skaft | GARANT TopCut | |
| Produkttype | Skæreforsats til forsænkning |
| Artikelnummer | 210410 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197804259 | |
| Producentnummer | 210410 6,3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |