Holdere, cylindriske, Cylinderskaft, til skærehoved-⌀ D: 16mm

Art.-nr.: 210550 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02000115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 20 mm
Skaftlængde LS 52 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng A 18 mm
Borediameter, emneside D1 16 mm
Rundløbsnøjagtighed 10 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Tilspændingsmoment 15 Nm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder til indskruning
Samlet længde L 70 mm
Samlet højde H1 20 mm
Totalbredde B1 20 mm
Standard DIN 1835 E
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,154 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210550 16
EAN/GTIN 4045197522603
Producentnummer 210550 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). Tolerance = h6.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.