{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 15,8 mm | |
| Diámetro vástago DS | 20 mm | |
| Par de apriete | 15 Nm | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Forma | Mango cilíndrico | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02000115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 52 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Aufnahme zylindrisch | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Precisión de concentricidad | 10 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| d1 | 15,8 mm | |
| Peso | 0,154 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 210550 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197522603 | |
| Número del fabricante | 210550 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |