{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlCrN | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Samlet længde L | 49,4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 35,5 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skæredybde, min., Beskæring | 0,2 mm | |
| Serie | TopCut | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 30 mm | |
| Producentbetegnelse | Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG-PGK10 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7730 | |
| Type | HB730 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 32 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Skærdiameter D1 | 10 mm | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| skærlængde L1 | 30 mm | |
| hovedlængde L | 35,5 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) | 5 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Hjørneaffasningsbredde b | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | lodret; vandret | |
| Egenskaber, spiralvinkel | ulige | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring | |
| produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 210344 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197722331 | |
| Producentnummer | 210344 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |