{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Lungimea totală L | 49,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 35,5 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 30 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | HOG-PGK10 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7730 | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 32 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Diametru tăiş D1 | 10 mm | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime de tăiere L1 | 30 mm | |
| Lungimea capului L | 35,5 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Lăţime teşitură b | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal; vertical | |
| Caracteristici unghi spirală | inegal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 210344 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197722331 | |
| Număr producător | 210344 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |