Hjørnefræsehoved, 45° fas m. IK, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Art.-nr.: 210100 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype skrueholder
Kodning af adskillelsespunkt HOG-PGK20
Holderform Standard
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0146
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 0 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB730
Type HB730
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 47,2 mm
Vægt 116 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter 20 mm
Toleranceklasse h10
Skærlængde 15 mm
Hovedlængde 25 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangssiden 3
Antal virksomme skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 40 grader
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning lodret; vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde maks. 15 mm
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210100 20
EAN/GTIN 4045197557414
Producentnummer 210100 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max ≤ 0,5×D.