{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Eckfräskopf, 45° Fase mit IK | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB730 | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 25 mm | |
| Długość całkowita L | 47,2 mm | |
| Masa | 116 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania D1 | 20 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania L1 | 15 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży b | 0,4 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,4 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 15 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210100 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557414 | |
| Numer producenta | 210100 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |