• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rohová frézovací hlava, fazetka 45° s VCH, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Artiklové číslo: 210100 20
Sleva
5 367,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 47,2 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 15 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 15 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Suché obrábění omezené použití
Velikost upínače 20
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Eckfräskopf, 45° Fase mit IK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 116 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 20 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 15 mm
Délka hlavy L 25 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Počet účinných břitů (přední strana) 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 40 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení b 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení horizontální; vertikální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210100 20
EAN / GTIN 4045197557414
Číslo výrobce 210100 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ap max ≤ 0,5×D.