• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frez. galvutė su 45° pjovimo briaunų nuožulomis su vid. aušin., HB730, ⌀ D h10: 10mm

Prekės Nr.: 210100 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 26,9 mm
Pjovimo gylis maks. L2 7,5 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 13 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas Eckfräskopf, 45° Fase mit IK
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 15 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunos skersmuo D1 10 mm
Tolerancijos klasė h10
pjovimo briaunos ilgis L1 7,5 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis b 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210100 10
EAN / GTIN 4045197557285
Gamintojo numeris 210100 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.