• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Tête fraisage pr dressage, chanfrein à 45° avec AI, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Réf.: 210100 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 26,9 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 7,5 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 7,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Usinage à sec moyennement adaptée
Dimensions de l’attachement 10
Huile moyennement adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Eckfräskopf, 45° Fase mit IK
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB730
Nuance HB730
Interface interface 1
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Diamètre des dents D1 10 mm
Classe de tolérance h10
longueur de coupe L1 7,5 mm
longueur tête L 13 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 3
Nombre de dents effectives (face frontale) 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degrés
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec b 0,2 mm
angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale; position verticale
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 210100 10
EAN / GTIN 4045197557285
Réf. fabricant 210100 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.