{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Diabolo | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$05 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM/TiAlN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | h9 | |
| Halsdiameter | 3,6 mm | |
| Skærlængde | 2,5 mm | |
| Hovedlængde | 2,5 mm | |
| Skulderlængde | 16 mm | |
| ISO-fræsertype | J | |
| Hældningsvinkel | 15 grader | |
| Sidehældningsvinkel | -5 grader | |
| Antal effektive skær på endefladen | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 12 grader | |
| Hvirvelgradient | 12 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 22 mm | |
| Nyttelængde | 2,5 mm | |
| Samlet længde | 58 mm | |
| Funktionslængde | 2,5 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning | |
| Farvering | rød | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | forsænket fræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 0,15 mm |
| Artikelnummer | 206273 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197860774 | |
| Producentnummer | 206273 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |