{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| belægning | TiSi | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 2 mm | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Længde i alt L | 57 mm | |
| Diameter, skaft DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 50 grader | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Tilspænding pr. tand, beskæring fz | 0,015 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 8 mm | |
| Indgrebsbredde maks. ae | 0,05×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Diabolo | |
| Producentbetegnelse | GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN | |
| spåntagningsgruppe, producentspecifik | H,P | |
| spåntagningsgruppe | H (hårde materialer); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | H | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| værktøjsanvendelsesgruppe | H | |
| skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Tilspænding pr. tand i | stål < 60 HRC | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Nyttelængde L1 | 10,5 mm | |
| Funktionslængde | 23 mm | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring |
| Artikelnummer | 203221 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515036566 | |
| Producentnummer | 203221 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |