• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa toroidale frontale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Codice art.: 206273 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa per stampi
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 2
Angolo di spoglia 12 grado
Profondità di taglio max. L2 0,15 mm
Sporgenza A 22 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza h9
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Classe di tolleranza attacco h5
Lunghezza codolo LS 36 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Serie Diabolo
Denominazione originale prodotto GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3,6 mm
Lunghezza della testina L3 2,5 mm
Lunghezza della spalla 16 mm
Tipo di fresa ISO J
Angolo di riavvolgimento 15 grado
Angolo di spoglia laterale -5 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 2
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 12 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta R 0,4 mm
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Materiali da taglio, codice produttore VHM/TIALN
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 2,5 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 18 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Dentatura a creatore (FWA); Fresatura a copiare
Collarino colorato rosso
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206273 4
EAN / GTIN 4045197860774
Codice del produttore 206273 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
190
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
150
Acciaio < 60 HRC
H
110
Acciaio < 65 HRC
H
80
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Tolleranza: Raggio tagliente R1 = ±0,01 mm.
Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione di acciai duri e temprati a condizioni HPC/HSC. Grazie a speciali strategie di fresatura elevati volumi di truciolo.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206276.
Utensili riaffilabili.