• A surcharge was added to this item price.

GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Prekės Nr.: 206273 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Diabolo
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$05
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TiAlN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė h9
Siaurėjimo skersmuo D1 3,6 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
galvutės ilgis L3 2,5 mm
pečių ilgis 16 mm
ISO frezos tipas J
atbulinės eigos kampas 15 laipsniai
šoninio įtempimo kampas −5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 12 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 12 mm
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip spindulys
kampo spindulys R 0,4 mm
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 22 mm
Darbinės dalies ilgis L1 2,5 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Veikimo ilgis 2,5 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis gilinimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 0,15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206273 4
EAN / GTIN 4045197860774
Gamintojo numeris 206273 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
190
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
150
Plienas <60 HRC
H
110
Plienas <65 HRC
H
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintų plienų apdirbimui.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.
Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui grūdinto plieno apdirbimui HPC / HSC sąlygomis. Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206276.
Įrankius galima pergaląsti.