• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

GARANT Diabolo VHM-čelni torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Št. art.: 206273 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h9 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Diabolo
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$05
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM/TiAlN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h9
Premer vratu 3,6 mm
Dolžina rezila 2,5 mm
Dolžina glave 2,5 mm
Dolžina previsa 16 mm
Tip rezalnika ISO J
Kot odrezka zadaj 15 stopinj
Stranski naklon nagiba −5 stopinj
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 12 stopinj
Naklon spirale 12 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 0,4 mm
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 22 mm
Uporabna dolžina 2,5 mm
Skupna dolžina 58 mm
Funkcionalna dolžina 2,5 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan rdeča
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka potopni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 0,15 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206273 4
EAN/GTIN 4045197860774
Številka proizvajalca 206273 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
190
Jeklo < 50 HRC
H
170
Jeklo < 55 HRC
H
150
Jeklo < 60 HRC
H
110
Jeklo < 65 HRC
H
80
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, na novo razvita prevleka, karbidna trdina posebej za obdelavo v trdo.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.
Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri obdelavi v trdo pri HPC/HSC pogojih. S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

Naslednik art. 206276.
Orodja so primerna za naknadno brušenje.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse