GARANT Diabolo HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Art.-nr.: 206273 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Diabolo
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$05
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 42 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM/TiAlN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h9
Halsdiameter 7 mm
Skærlængde 4,8 mm
Hovedlængde 4,8 mm
Skulderlængde 24 mm
ISO-fræsertype J
Hældningsvinkel 15 grader
Sidehældningsvinkel -5 grader
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 12 grader
Hvirvelgradient 12 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 1,45 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 28 mm
Nyttelængde 4,8 mm
Samlet længde 70 mm
Funktionslængde 4,8 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 46 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Farvering rød
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype forsænket fræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 0,25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206273 8
EAN/GTIN 4045197860804
Producentnummer 206273 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
190
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
150
Stål < 60 HRC
H
110
Stål < 65 HRC
H
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.
Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige fremføringer.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser. Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206276.
Værktøjerne kan efterslibes.