• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise en bout torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Réf.: 206273 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Longueur totale L 58 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Angle d’hélice 12 degrés
Longueur de col A 16 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance h9
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Vorschub pro Zahn fz 0,067 mm
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., Copiage 0,15 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,6 mm
Longueur d’épaulement 16 mm
Type de fraise ISO fraise torique
Angle d’attaque 11
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 0,4 mm
Tolérance contour de rayon ±0,01
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage H
Rayon de programmation 0,5 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 60 HRC
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 2,5 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 18 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
Bague de couleur rouge
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage; Copiage

Identification et classification

Référence article 206273 4
EAN / GTIN 4045197860774
Réf. fabricant 206273 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
190
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
150
Acier < 60 HRC
H
110
Acier < 65 HRC
H
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles dans l'usinage dur dans des conditions HPC / HSC. L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Produit succédant à 206276.
Outils réaffûtables.