Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Art.-nr.: 206276 2

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206276 2
EAN/GTIN 4045197584571
Producentnummer 206276 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 67 HRC
H
50
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skæregeometri til linjefræsning med stor tilspænding.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser. Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

ap maks. − skal overholdes! Anbefaling (vc og fz) gælder for ap maks.
Anvend fræsere til slitagegrænsen − specialgeometri kan ikke efterslibes!