GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Art.-nr.: 205256 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 14 mm
Skaftlængde 45,6 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,011 mm
Skaftudførelse HB
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 14 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 13 mm
Skærlængde 26 mm
Hovedlængde 26 mm
Skulderlængde 36 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Hvirvelgradient 42 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,32 mm
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 38 mm
Nyttelængde 26 mm
Samlet længde 83 mm
Funktionslængde 60,5 mm
Omdrejningstal maks. 16.000 min-1
Vægt 144 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); formfræsning (matricefræsning); forsænkning (indstiksfræsning); langhulsfræser (borenotfræser); notfræsning; planfræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,32 mm
Skæredybde maks. 14 mm; 26 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205256 14
EAN/GTIN 4062406276980
Producentnummer 205256 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Forbedret spånevakuering takket være central indvendig køling. Takket være patenteret geometri også egnet til boring.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle