• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 205256 5
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
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 5 mm
Skærlængde Lc 9 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 5 mm; 9 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 21 mm
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 43,1 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Skaftudførelse HB
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 5 mm
Skulderlængde 11,5 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 42 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
anvendelse ved boringstype op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 39 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser afstikning (FTR); cirkulær fræsning (FZI); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205256 5
EAN/GTIN 4062406276935
Producentnummer 205256 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Forbedret spånevakuering takket være central indvendig køling. Takket være patenteret geometri også egnet til boring.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle