• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 205256 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 8 mm; 19 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 27 mm
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderstørrelse 0080
Længde, skaft LS 37,3 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Skaftudførelse HB
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,5 mm
Skulderlængde 25 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 42 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
anvendelse ved boringstype op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 45 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 36 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser afstikning (FTR); cirkulær fræsning (FZI); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205256 8
EAN/GTIN 4062406276959
Producentnummer 205256 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Forbedret spånevakuering takket være central indvendig køling. Takket være patenteret geometri også egnet til boring.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven