• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 5mm

Art.-nr.: 203115 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi TPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 5 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 38 grader
Toleranceklasse h6
Hjørneradius R 0,05 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 39,5 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Skæredybde maks., Beskæring 26 mm
Producentbetegnelse GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 36,3 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skaftudførelse HA
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 4,5 mm
hovedlængde L3 26,2 mm
Skulderlængde 36 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 38 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 36,87 grader
antal spånbrydere 4
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h6
Funktionslængde 26 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 23 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); hjørnefræsning (FEC); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde, anvendelse Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203115 5
EAN/GTIN 4062406249694
Producentnummer 203115 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser, der er specielt udviklet til TPC-anvendelse. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spåndelere 1×D til kontrolleret spånbrydning.
Afbalanceret af hensyn til en optimal processikkerhed og maskinskånsomhed ved høje omdrejningstal.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af aluminium og ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

hmax : Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax = 0,1×D til TPC-bearbejdning.
Efterfølgerprodukt for nr. 202283, 202284.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle