GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Prekės Nr.: 205256 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0140 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 14 mm
Koto ilgis 45,6 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,011 mm
Koto tipas HB
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Pjovimo briaunos skersmuo 14 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 13 mm
Pjovimo briaunos ilgis 26 mm
Galvutės ilgis 26 mm
Pečių ilgis 36 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 mit HB
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 42 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,32 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 38 mm
Darbinės dalies ilgis 26 mm
Bendras ilgis 83 mm
Veikimo ilgis 60,5 mm
Sūkių skaičius maks. 16 000 min-1
Svoris 144 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); formos frezavimas (štampų frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); griovelių frezavimas; išilginių griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
Pjovimo gylis maks. 14 mm; 26 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205256 14
EAN / GTIN 4062406276980
Gamintojo numeris 205256 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
450
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui.
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.
Geresnis drožlių pasišalinimas dėl centrinio vidinio aušinimo. Dėl patentuotos geometrijos tinka ir gręžimui.

Privalumai:

Optimali griovelio forma, ekscentrinis užgalandimas, dideli gilintuvo grioveliai.
Iki 2 × D naudojant aukščiausiomis pastūmomis ir esant mažam spinduliniam mušimui.
Išėmos galimos iki 45°.
Didžiausios pastūmos pasiekiamos vertikalaus panardinimo metu dėl specialios panardinimo geometrijos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską