{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | DLC | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 14 mm | |
| Długość skrawania Lc | 26 mm | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 35 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Promień naroża R | 0,32 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 36 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 14 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,18 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01401005 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 14 | |
| Długość chwytu LS | 45,6 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Alu | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 13 mm | |
| Długość ramienia | 36 mm | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 | |
| kąt zagłębiania | 45 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | WR | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Posuw na ząb w | aluminium, dające krótki wiór | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 60,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Masa | 144 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 3 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,32 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 205256 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406276980 | |
| Numer producenta | 205256 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |