GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 205250 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Alu
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e8
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 46,5 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Nedre mål -0,009 mm
Halsdiameter 4 mm
Skærlængde 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Skulderlængde 10,5 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Hvirvelgradient 42 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,1 mm
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 18 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 10,5 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; Kopifræsning; cirkulær fræsning (rundfræsning); forsænkning (indstiksfræsning); langhulsfræser (borenotfræser); notfræsning; planfræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 2 mm; 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205250 4
EAN/GTIN 4062406122195
Producentnummer 205250 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Bemærk:

Bestil form HB med nr. 205251.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle