• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 203067 3
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
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiSi
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
8 mm
Celková délka L
57 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
42 stupně
Toleranční třída
e8
Rohový rádius R
0,06 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
13 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,025 mm; 0,015 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,02 mm; 0,012 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00601005
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
6
Délka stopky LS
39,6 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Uni
Označení výrobce
GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
2,8 mm
Délka ramena
13 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako rádius
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
13 mm
Funkční délka
39 mm
Otáčky max.
45 000 min-1
Hmotnost
18 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203067 3
EAN / GTIN 4062406569617
Číslo výrobce 203067 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.

Výhoda:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.