{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Skær-⌀ DC | 25 mm | |
| Belægning | TiSiN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 42 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 68 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 80 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 24,5 mm | |
| Samlet længde L | 136 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Hjørneafrunding rv | 0,3 mm | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 203067 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406569709 | |
| Producentnummer | 203067 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |