GARANT Master UNI VHM szármaró HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cikkszám: 203067 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Uni
Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 8 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 13 mm
Nyak ⌀ D1 2,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,06 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,012 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,025 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,015 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203067 3
EAN / GTIN 4062406569617
Gyártó száma 203067 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
190
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Új fejlesztésű geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények érdekében maximális élettartam mellett a különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

Előny:

  • Különösen alacsony vibrációs szintű járás.
  • Speciális horonyforma, nagy forgácsterek.
  • Speciálisan módosított éllekerekítés.
  • Optimalizált keménységű és szívósságú alapanyag.