GARANT Master UNI stebelni rezkar VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 203067 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Uni
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Suha obdelava primerno
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0060
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 39,6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka prevlečeno
Premer rezila 3 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Premer vratu 2,8 mm
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8 mm
Dolžina previsa 13 mm
Tip rezalnika ISO L
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 40 stopinj
Naklon spirale 40 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 0,06 mm
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 21 mm
Uporabna dolžina 8 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 39 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); plano rezkanje (FPL); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza maks. 3 mm; 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203067 3
EAN/GTIN 4062406569617
Številka proizvajalca 203067 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Na novo razvita geometrija in visokozmogljiva prevleka za odlične rezultate izdelave pri najdaljši življenjski dobi v različnih materialih. Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.

Prednosti:

  • Tek s posebej malo vibracijami.
  • Posebna oblika utorov, veliki prostori za odrezke.
  • Posebej prilagojeno zaokrožanje robov.
  • Optimiziran substrat za trdoto in žilavost.