{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | padengt. | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 3 mm; 8 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,06 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 21 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto ilgis LS | 39,6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,008 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Uni | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 2,8 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 8 mm | |
| Pečių ilgis | 13 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 40 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 39 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 18 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,06 mm |
| Produkto numeris | 203067 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406569617 | |
| Gamintojo numeris | 203067 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |