{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
| Specifikation | CER24Q-BF | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Skivebredde | 7 mm | |
| Skive-⌀ | 115 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
| optimeret til materiale | INOX; Stål | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
| Produkttype | Grovslibningsskive |
| Artikelnummer | 560007 115X7 | |
| EAN/GTIN | 4069515040266 | |
| Producentnummer | 560007 115X7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |