{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| belægning | ubelagt | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Skærdiameter Dc | 2 mm | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Længde i alt L | 57 mm | |
| Diameter, skaft DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,05 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 21 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Tilspænding pr. tand, beskæring fz | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 1 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 8 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tilspænding pr. tand, notfræsning fz | 0,008 mm | |
| Indgrebsbredde maks. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 6 | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Tilspænding pr. tand i | aluminium, kortspånende | |
| spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); O (andet) | |
| værktøjsanvendelsesgruppe | W | |
| skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 15 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,05 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | 201280 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197112446 | |
| Producentnummer | 201280 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |