VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, ⌀ DC: 2mm

Cikkszám: 201280 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
746 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag nyílás nélkül
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenet nélkül
Hűtő-kenőanyag igen
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó alak b alak
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 0060 mm
Befogó tűrésosztály h$06
Szárátmérő 6 mm
Szárhossz 43,9 mm
Szárkivitel HB
Szerszámanyag VHM
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés VHM
Bevonat bevonat nélkül
Élátmérő 2 mm
Vágóél átmérő tűrése tűrésosztály ISO
Tűrésosztály h10
Vágóél hossza 8 mm
ISO marótípus Sarokmaró
Működő élek száma, palástfelület 2
Működő élek száma homlokoldalon 2
Csavarvonal iránya jobbos
Csavarvonal szöge 45 fok
Sarok / él 1
Sarok kivitel élletörés
Sarokletörés szélessége 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Élek felosztása ugyanolyan
Fogásvételi irány vízszintes, ferde és függőleges
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz 21 mm
Működő hossz 43,9 mm
Súly 15 g
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Szabvány DIN 6527
Megmunkálási eljárás Sarokmarás; horonymarás
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája sarokmaró
Korrektúra tényező fz 1,25
Vágásmélység min. 0,05 mm
Vágásmélység max. 1 mm; 8 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201280 2
EAN / GTIN 4045197112446
Gyártó száma 201280 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil vágóélek. A méretek hasonlók a DIN 6527-hez.