{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| belægning |
ubelagt
|
|
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z |
2
|
|
| Skærdiameter Dc |
10 mm
|
|
| Skærlængde Lc |
22 mm
|
|
| Længde i alt L |
72 mm
|
|
| Diameter, skaft DS |
10 mm
|
|
| Snoet vinkel |
45 grader
|
|
| Toleranceklasse |
h10
|
|
| Hjørneaffasningsbredde |
0,1 mm
|
|
| Skæremateriale |
HM
|
|
| Længde på udhæng A |
32 mm
|
|
| Indvendig køling |
nej
|
|
| Kølevæskeindgang |
uden indløb til kølesmøremiddel
|
|
| Kølevæskelækager |
uden udløb til kølesmøremiddel
|
|
| Våd, minimal |
egnet
|
|
| Tilspænding pr. tand, beskæring fz |
0,05 mm
|
|
| Våd, maksimal |
egnet
|
|
| Tilspænding pr. tand, notfræsning fz |
0,04 mm
|
|
| Grænseflade, placering |
på maskinsiden
|
|
| Holdertype, skillepunkt 1 |
Cylinderskaft
|
|
| Kodning af adskillelsespunkt |
ZYL01001005
|
|
| Holderdesign |
metrisk
|
|
| Holderstørrelse, metrisk |
10 mm
|
|
| Tør bearbejdning |
betinget egnet
|
|
| Holdertoleranceklasse |
h6
|
|
| Holderstørrelse |
10
|
|
| Længde, skaft LS |
40 mm
|
|
| skaftudførelse |
HB
|
|
| Luft |
egnet
|
|
| Kølesmøremiddel |
ja
|
|
| Tolerance for skærdiameter |
toleranceklasse ISO
|
|
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z |
2
|
|
| Snoningsretning |
højre
|
|
| Antal hjørneversioner |
1
|
|
| Hjørne / kant |
1
|
|
| Hjørnedesign |
som affasning
|
|
| Hjørnefasvinkel |
45 grader
|
|
| Tilspændingsretning |
vandret, skrå og lodret
|
|
| Tilspænding pr. tand i |
aluminium, kortspånende
|
|
| spåntagningsgruppe |
N (jernfrie metaller); O (andet)
|
|
| værktøjsanvendelsesgruppe |
W
|
|
| skærestof, producentbetegnelse |
VHM
|
|
| Grænseflade |
skillepunkt 1
|
|
| Vægt |
55 g
|
|
| Skæreretning |
højreskærende
|
|
| Værktøjsdesign |
massiv hårdmetal
|
|
| Standard |
DIN 6527
|
|
| Bearbejdningsprocesser |
hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
|
|
| Farvering |
gul
|
|
| Produkttype |
hjørnefræser
|
|
| Indhold |
enkelt del
|
|
| Korrektionsfaktor fz |
1,25
|
| Artikelnummer | 201280 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197112507 | |
| Producentnummer | 201280 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |