• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 201280 12
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
223 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 12 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse h10
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 38 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Skæredybde maks., Helnot 12 mm
Skæredybde maks., Beskæring 26 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01201005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 12
Længde, skaft LS 45 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); O (andet)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Værktøjsanvendelsesgruppe W
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 90 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201280 12
EAN/GTIN 4045197112514
Producentnummer 201280 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.