• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, ⌀ DC: 18mm

Art.-nr.: 201280 18
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

belægning
ubelagt
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z
2
Skærdiameter Dc
18 mm
Skærlængde Lc
32 mm
Længde i alt L
92 mm
Diameter, skaft DS
18 mm
Snoet vinkel
45 grader
Toleranceklasse
h10
Hjørneaffasningsbredde
0,1 mm
Skæremateriale
HM
Længde på udhæng A
44 mm
Indvendig køling
nej
Kølevæskeindgang
uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager
uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal
egnet
Tilspænding pr. tand, beskæring fz
0,09 mm
Våd, maksimal
egnet
Tilspænding pr. tand, notfræsning fz
0,065 mm
Grænseflade, placering
på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1
Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt
ZYL01801005
Holderdesign
metrisk
Holderstørrelse, metrisk
18 mm
Tør bearbejdning
betinget egnet
Holdertoleranceklasse
h6
Holderstørrelse
18
Længde, skaft LS
48 mm
skaftudførelse
HB
Luft
egnet
Kølesmøremiddel
ja
Tolerance for skærdiameter
toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z
2
Snoningsretning
højre
Antal hjørneversioner
1
Hjørne / kant
1
Hjørnedesign
som affasning
Hjørnefasvinkel
45 grader
Tilspændingsretning
vandret, skrå og lodret
Tilspænding pr. tand i
aluminium, kortspånende
spåntagningsgruppe
N (jernfrie metaller); O (andet)
værktøjsanvendelsesgruppe
W
skærestof, producentbetegnelse
VHM
Grænseflade
skillepunkt 1
Vægt
215 g
Skæreretning
højreskærende
Værktøjsdesign
massiv hårdmetal
Standard
DIN 6527
Bearbejdningsprocesser
hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering
gul
Produkttype
hjørnefræser
Indhold
enkelt del
Korrektionsfaktor fz
1,25

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201280 18
EAN/GTIN 4045197112545
Producentnummer 201280 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.