• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

TKM-jyrsin DIN 6535 HB, pinnoittamaton, ⌀ DC: 2mm

Tuote nro.: 201280 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
601 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoite pinnoittamaton
Toiminnassa olevien terien lukumäärä (kehän puoli) Z 2
Terän halkaisija Dc 2 mm
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Varren halkaisija DS 6 mm
Kierukkakulma 45 astetta
Toleranssiluokka h10
Leikkaussyvyys maks. L2 1 mm; 8 mm
Kulmasäde R 0,05 mm
Terämateriaali TKM
Ulkonema A 21 mm
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisnesteen sisäänmeno ei lastuamisnesteen sisäänmenoa
Lastuamisnesteen ulostulo ei lastuamisnesteen ulostuloa
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä VHM-Fräser
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Liitäntäkohdan koodi ZYL00601005
Kiinnityksen toleranssiluokka h6
Varren pituus LS 43,9 mm
Varsimalli HB
Terämateriaali, valmistajan nimitys VHM
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Pään pituus L3 0 mm
ISO-jyrsintyyppi Kulmajyrsin
Aksiaalinen rintakulma 0 astetta
Sivulastuamiskulma 0 astetta
Toiminnassa olevien terien lukumäärä (otsapuoli) Z 2
Nousun suunta Oikea
Särmä / reuna 1
Kulmamalli viisteenä
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Liitäntä liitäntäkohta 1
Paino 15 g
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi DIN 6527
Työstömenetelmä kulmajyrsintä (FEC); urajyrsintä (FNU)
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi kulmajyrsin
Korjauskerroin fz 1,25
Lastuamissyvyys min. 0,05 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 201280 2
EAN / GTIN 4045197112446
Valmistajan numero 201280 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vakaat lastuamissärmät.
Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin