{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Coating | ongecoat | |
| Aantal effectieve snijkanten (omtrek) Z | 2 | |
| Snijkantdiameter Dc | 2 mm | |
| Snijlengte Lc | 8 mm | |
| Lengte totaal L | 57 mm | |
| Diameter schacht DS | 6 mm | |
| Spoedhoek | 45 graden | |
| Tolerantieklasse | h10 | |
| Hoekfasebreedte | 0,05 mm | |
| Materiaal | VHM | |
| Afkoppellengte A | 21 mm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Nat minimaal | geschikt | |
| Voeding per tand kanten fz | 0,01 mm | |
| Snijdiepte max., Volle-groeffrezen | 1 mm | |
| Snijdiepte max., Kanten | 8 mm | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Voeding per tand groeffrezen fz | 0,008 mm | |
| Ingrijpingsbreedte max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYL00601005 | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 6 mm | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Opnametolerantieklasse | h6 | |
| Opnamegrootte | 6 | |
| Lengte schacht LS | 36 mm | |
| Schachtuitvoering | HB | |
| Lucht | geschikt | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Verspaningsgroep | N (non-ferrometalen); O (overige) | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Aantal effectieve snijkanten (kopse kant) Z | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Aantal hoekuitvoering | 1 | |
| Hoek / rand | 1 | |
| Hoekuitvoering | als fase | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Gereedschapstoepassingsgroep | W | |
| Materialen, producentaanduiding | VHM | |
| Voeding per tand in | aluminium kortspanend | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Gewicht | 15 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bewerking | groeffrezen (FNU); hoekfrezen (FEC) | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | hoekfrees | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Correctiefactor fz | 1,25 | |
| Snijdiepte min. | 0,05 mm | |
| Snijdiepte toepassing | Volle-groeffrezen; Kanten |
| Artikelnummer | 201280 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197112446 | |
| Nummer fabrikant | 201280 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |