• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar DIN 6535 HB, neprevlečeni, ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 201280 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
769 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

prevleka neprevlečeno
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 2 mm
Dolžina rezila Lc 8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 45 stopinj
Tolerančni razred h10
Širina posnetja roba 0,05 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 21 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min. primerno
Podajanje na zob pri obrezovanju fz 0,01 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 1 mm
Globina reza maks., Robljenje 8 mm
Mokro maks. primerno
Podajanje na zob pri rezkanju utorov fz 0,008 mm
Najv. širina posega ae 1×D; 0,5×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Velikost vpenjalnega trna 6
Dolžina držala LS 36 mm
izvedba držala HB
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Podajanje na zob v aluminij, s kratkimi odrezki
odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo)
skupina uporabe orodij W
rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 15 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,05 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201280 2
EAN/GTIN 4045197112446
Številka proizvajalca 201280 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.