Flaske trykreduktionsventil, 300 bar, nitrogen, arbejdstryk 0-10 bar

Art.-nr.: 146764
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Energiforsyning ingen energiforsyning
Arbejdstryk fra 0 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 300 bar
Materiale, hus tempergods
Standard DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 146764
EAN/GTIN 4047322784504
Producentnummer 146764
L-nummer L00970 142300
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Flaske trykreduktionsventil, flasketryk 300 bar til ikke-brændbare gasser, gasart: Kvælstof, arbejdstryk 0 - 10, 0 bar. Enkeltstående konstruktion i presset messing i henhold til DIN EN ISO 2503, med afspærringsventil og sikkerhedsventil samt et manometer til flaskeindhold og arbejdstryk. Flasketrykregulatorer bruges til at reducere et flydende og opløst gas, der er komprimeret i en flaske med et bestemt fyldetryk/foretryk, til et meget lavere, så konstant som muligt bagtryks-/overtryk, og dette skal ske så uafhængigt som muligt af svingninger i foretrykket og gennemstrømningen. Flasketrykreduktionsventiler med tilslutning til gasflasker er velegnede til trykreduktion af forskellige gasser. De har en konstruktionstypeattest i henhold til DIN EN ISO 2503 til anvendelsesområderne svejsning, skæring og beslægtede processer. Tilslutningerne er udført i henhold til DIN 477.

Egenskab:

  • Gastype: Stikstof
  • Hus: presset messing
  • Displayområde: 0 - 300/400 bar
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 0 bar
  • flasketilslutning: NEVOC, W 30 x 2, stutzen Ø 15,9 / 20,1