{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Delovni tlak od | 0 bar | |
| Delovni tlak do | 10 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 300 bar | |
| Material ohišja | temprana litina | |
| Standard | DIN EN ISO 2503; ISO 2503 | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 146764 | |
| EAN/GTIN | 4047322784504 | |
| Številka proizvajalca | 146764 | |
| L-število | L00970 142300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |