Reducător de presiune pentru butelii, 300 bar, azot, presiune de lucru 0-10 bar

Cod articol.: 146764
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 300 bar
Materialul carcasei fontă maleabilă
Standard DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 146764
EAN / GTIN 4047322784504
Număr producător 146764
L-Număr L00970 142300
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducător de presiune pentru butelii, presiune butelie 300 bar pentru gaze incombustibile, tip gaz: Azot, presiune de lucru 0 - 10, 0 bar. Construcție într-o singură treaptă, din alamă presată, conform DIN EN ISO 2503, cu supapă de închidere și supapă de siguranță, precum și câte un manometru pentru conținutul buteliei și presiunea de lucru. Reductoarele de presiune pentru butelii servesc la reducerea presiunii unui gaz lichefiat și dizolvat, comprimat într-o butelie cu o presiune de umplere/presiune inițială determinată, la o presiune secundară/presiune în exces mult mai scăzută și cât mai constantă posibil, independent de fluctuațiile presiunii inițiale și ale debitului. Reducătoarele de presiune pentru butelii cu racord la butelii de gaz sunt adecvate pentru reducerea presiunii diferitelor gaze. Acestea dispun de o omologare de tip conform DIN EN ISO 2503 pentru domeniile de aplicare sudare, tăiere și procedee conexe. Conexiunile sunt realizate conform DIN 477.

Caracteristică:

  • Tip de gaz: azot
  • Carcasă: Presare de alamă
  • Plajă de afişare: 0 - 300/400 bar
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 0 bar
  • racord pentru sticle: NEVOC, W 30 x 2, racord Ø 15,9 / 20,1