Détendeur pour bouteilles, 300 bar, azote, pression de service 0-10 bar

Réf.: 146764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Pression de service maximale 300 bar
Matériau boîtier fonte malléable
Norme DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 146764
EAN / GTIN 4047322784504
Réf. fabricant 146764
Article hors catalogue L00970 142300
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Détendeur pour bouteilles, pression de bouteille 300 bar pour gaz non inflammables, type de gaz: Azote, pression de service 0 - 10, 0 bar. Construction monobloc en laiton pressé selon DIN EN ISO 2503, avec soupape d’arrêt et soupape de sécurité ainsi qu’un manomètre pour la pression de la bouteille et la pression de service. Les détendeurs pour bouteilles servent à réduire la pression d’un gaz liquéfié et dissous comprimé dans une bouteille à une pression de remplissage/pression initiale donnée à une pression secondaire/surpression beaucoup plus basse et aussi constante que possible, et ce indépendamment des variations de la pression initiale et du débit. Les détendeurs pour bouteilles raccordés à des bouteilles de gaz sont adaptés à la réduction de la pression de différents gaz. Ils disposent d’une homologation de type selon la norme DIN EN ISO 2503 pour les domaines d’application soudage, découpe et procédés connexes. Les raccords sont conformes à la norme DIN 477.

Caractéristique(s):

  • Type de gaz: Azote
  • Boîtier: laiton pressé
  • Quantité de services: 0 - 300/400 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • raccord pour bouteille: NEVOC, W 30 x 2, raccord Ø 15,9 / 20,1