• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flaschendruckminderer, 300 bar, Stickstoff, Arbeitsdruck 0-10 bar

Artikel-Nr.: 146764
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Betriebsdruck max. 300 bar
Material Gehäuse Temperguss
Norm DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146764
EAN / GTIN 4047322784504
Herstellernummer 146764
L-Nummer L00970 142300
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flaschendruckminderer, Flaschendruck 300 bar für nicht brennbare Gase, Gasart: Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 10, 0 bar. Einstufige Bauart in Pressmessing-Ausführung nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Flaschendruckminderer dienen zur Reduktion eines in einer Flasche mit einem bestimmten Fülldruck/Vordruck verdichteten, verflüssigten und gelösten Gases auf einen sehr viel niedrigeren, möglichst konstanten Hinterdruck/Überdruck und zwar dies möglichst unabhängig von Schwankungen des Vordruckes und des Durchflusses. Flaschendruckminderer mit Anschluss an Gasflaschen sind geeignet für die Druckreduktion verschiedener Gase. Sie haben eine Bauartzulassung nach DIN EN ISO 2503 für die Anwendungsbereiche Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren. Die Anschlüsse sind nach DIN 477 ausgeführt.

Merkmal:

  • Gasart: Stickstoff
  • Gehäuse: Pressmessing
  • Anzeigebereich: 0 - 300/400 bar
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0 bar
  • Flaschenanschluss: NEVOC, W 30 x 2, Stutzen Ø 15,9 / 20,1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb