Tlakový reduktor pro láhve, 300 bar, dusík, pracovní tlak 0-10 bar

Artiklové číslo: 146764
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Zásobování energií Žádné napájení
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 300 bar
Materiál pouzdra temperovaná litina
Norma DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146764
EAN / GTIN 4047322784504
Číslo výrobce 146764
L-číslo L00970 142300
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový redukční ventil na láhve, tlak láhve 300 bar pro nehořlavé plyny, druh plynu: Dusík, pracovní tlak 0–10,0 bar. Jednostupňová konstrukce z lisovaného mosazi podle normy DIN EN ISO 2503, s uzavíracím ventilem a pojistným ventilem a jedním manometrem pro obsah láhve a pracovní tlak. Tlakoměry slouží ke snížení tlaku zkapalněného a rozpuštěného plynu stlačeného v láhvi s určitým plnicím tlakem/předtlakem na mnohem nižší, pokud možno konstantní podtlak/přetlak, a to pokud možno nezávisle na kolísání předtlak a průtoku. Tlakoměry s připojením na plynové láhve jsou vhodné pro snižování tlaku různých plynů. Mají typové schválení podle normy DIN EN ISO 2503 pro oblasti použití svařování, řezání a příbuzné procesy. Připojení jsou provedeny podle normy DIN 477.

Charakteristika:

  • Typ plynu: dusík
  • Kryty a skříně: lisované mosazné díly
  • Oblast pro zobrazování: 0 - 300/400 bar
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 0 bar
  • Připojení láhve: NEVOC, W 30 x 2, přípojka Ø 15,9 / 20,1