Reduttore de presión para botellas, 300 bar, nitrógeno, presión de trabajo 0-10 bar

Número de artículo: 146764
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Suministro de energía Sin suministro de energía
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Presión máxima de funcionamiento 300 bar
Material carcasa fundición maleable
Norma DIN EN ISO 2503; ISO 2503
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 146764
EAN / GTIN 4047322784504
Número del fabricante 146764
Número L L00970 142300
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reduttore de presión para botellas, presión de botella 300 bar para gases no inflamables, tipo de gas: Nitrógeno, presión de trabajo 0 - 10, 0 bar. Modelo de una etapa en latón prensado según DIN EN ISO 2503, con válvula de cierre y válvula de seguridad, así como un manómetro para el contenido de la botella y otro para la presión de trabajo. Los reductores de presión para botellas sirven para reducir la presión de un gas licuado y disuelto, comprimido en una botella con una presión de llenado/presión inicial determinada, a una presión posterior/sobrepresión mucho más baja y lo más constante posible, independientemente de las fluctuaciones de la presión inicial y del caudal. Los reductores de presión para botellas con conexión a botellas de gas son adecuados para reducir la presión de diferentes gases. Cuentan con la homologación DIN EN ISO 2503 para los campos de aplicación de soldadura, corte y procesos afines. Las conexiones se han realizado según la norma DIN 477.

Característica:

  • Tipo de gas: nitrógeno
  • Carcasa: Latón prensado
  • Intervalo de indicador: 0 - 300/400 bar
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0 bar
  • Conexión para botellas: NEVOC, W 30 x 2, manguito Ø 15,9 / 20,1