TAURUS 2 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj med trykaflastning, 1 stk.

Art.-nr.: 1457778
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Serie TAURUS
Producentbetegnelse pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Energiforsyning trykluftdrevet
Til blindnittebredde min., alle materialer 2,4 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6 mm
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 11.000 N
Skudslag maks. 18 mm
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Skudslag, indstillelige nej
Dorndiameter maks. 3,2 mm
Slaglængde 18 mm
Luftforbrug pr. nitte 2,3 l
Vægt, samlet 2,422 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1457778
EAN/GTIN 4007081040259
Producentnummer 1457778
L-nummer L70291 101370
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 2

Arbejdsområde
  • Sætter blindnitter op til 5 mm Ø i alle materialer og op til 6 mm Ø aluminium/stål (maks. dorn Ø 3,2 mm).
Tekniske data
  • Vægt: 1,6 kg
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Luftforbrug: ca. 2,3 liter pr. nitte
  • Slagkraft: 11.000 N ved 6 bar
  • Slaglængde: 18 mm
Udstyr
  • Mundstykker: 17/24, 17/27, 17/29 og 17/32
  • Installationsnøgle SW12/14, SW14/17
  • 1 flaske hydraulikolie 100 ml
  • 1 beholder til genopfyldning af olie
  • Betjeningsvejledning med reservedelsliste
Pneumatisk-hydraulisk blindnitteværktøj fra er ideelt til næsten alle opgaver.
Økonomisk design, perfekt håndtering og gennemtænkt tilbehør gør TAURUS-serien så unik og fleksibel.

01 Modulært princip
  • Mange identiske dele - lav reservedelsbeholdning og nem vedligeholdelse
  • Fleksibel tilpasning til nye anvendelser
02 Ydeevne
  • Høje indstillingsstyrker med lav vægt
  • Hurtig arbejdscyklus
  • Optimeret slaglængde for hele serien
03 Patenteret gribemekanisme
  • Kraftstyrede gribekæber og pneumatisk kontakttryk
  • Sikkert, skridsikkert greb om nittedorne
  • Én version til alle dimensioner
  • Ekstremt lang levetid
04 Økonomi / økologi
  • Økonomisk trykluftforbrug takket være dobbelt udnyttelse: Sætter nitten og trækker den resterende dorn ud
  • Maksimal effektivitet og lav miljøpåvirkning
  • Omskiftelig sugning via låsbar skydekontakt
05 Arbejdskomfort/sikkerhed
  • Gummibelagt håndtag, der er let at gribe om
  • Afbalanceret tyngdepunkt
  • Lave vibrationer og lyddæmpet
  • Beholder til opsamling af dorn med roterende luftdeflektor
  • Trykaflastningsventil forhindrer overbelastning
  • Meget lav rekyl
  • Ingen dornudkastning, når opsamlingsbeholderen skrues af
TAURUS 1 4 med trykaflastning
  • Trykaflastningen sikrer, at de komponenter, der skal nittes, ligger sikkert oven på hinanden uden mellemrum før nitteprocessen.
  • Den sikrer også, at blindnitten når sin endelige position i hullet før sætningsprocessen, og at sætningens hoved er i kontakt.
  • Afhængigt af anvendelsen kan trykkraften varieres ved hjælp af fjedre.

Egenskab:

  • Vægt: 2,422 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 11000N
  • Længde: 140 mm
  • Højde: 345 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TAURUS" Se alle